{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 1,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 38 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202262 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197864024 | |
Codice del produttore | 202262 1,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI 1,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 15.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 19.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 19.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 38 | 38 | 38 |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | Codolo cilindrico con h6 | Codolo cilindrico con h6 |
Forma del codolo | HA | HA | HA |
Angolo dell’elica | 30 | 30 | 45 |
Modello | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 3 | 3 | 3 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |