Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 DC: 1,1mm

Codice art.: 202262 1,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 1,1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 2 mm
Lunghezza complessiva L 38 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Forma del codolo HA
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,005 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,006 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202262 1,1
EAN / GTIN 4045197863966
Codice del produttore 202262 1,1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
170
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo simile a DIN 6535 HB.
Risparmiate i costi di riaffilatura:
infatti, conviene utilizzare le mini-frese in HMI fino al limite d’usura, piuttosto che riaffilarle.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 1,1mm

Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 DC: 1,1mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  15.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  24.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  22.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  19.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  19.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  15.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  23.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento non rivestito TiAlN AlCrN AlCrN AlCrN non rivestito TiAlN
Normativa Norma interna Norma interna DIN 6527 Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna
Codolo Codolo cilindrico con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 Codolo cilindrico con h6 Codolo cilindrico con h6 Codolo cilindrico con h6 DIN 6535 HA con h6
⌀ Tagliente DC 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale
⌀ Codolo Ds 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello