{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 38 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202262 1 | |
EAN / GTIN | 4045197863959 | |
Codice del produttore | 202262 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 DC: 1mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 15.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 19.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 19.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | AlCrN | AlCrN |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Forma del codolo | HA | HA | HA |
Lunghezza taglienti Lc | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |