{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 34 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | configurabile | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
⌀ Campo | 33,210 mm - 34,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Sporgenza totale L1 | 139 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164359 34 | |
EAN / GTIN | 4045197770097 | |
Codice del produttore | 164359 34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatori in HSS ad alte prestazioni HPC Foro cieco, TiAlN, ⌀ Nominale DC: 34mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 382.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 221.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 341.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 401.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 419.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 139 mm | 194 mm | 194 mm | 139 mm | 240 mm |
Colore collarino | verde | senza | senza | verde | senza |
⌀ Nominale DC | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Normativa | Norma interna | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma interna | DIN 311 |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 220 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |