{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | configurabile | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
⌀ Campo | 9,210 mm - 9,700 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 20 mm | |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,15 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164359 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197769831 | |
Codice del produttore | 164359 9,5 |