Alesatori in HSS ad alte prestazioni HPC Foro cieco, TiAlN, ⌀ Nominale DC: 40mm

Codice art.: 164359 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: configurabile
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 40 mm
Rivestimento TiAlN
Tolleranza del ⌀ del foro configurabile
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco
⌀ Campo 39,210 mm - 40,200 mm
Lunghezza taglienti Lc 25 mm
Sporgenza totale L1 139 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Numero taglienti Z 8
⌀ Codolo Ds 25 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,45 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,3 mm
Colore collarino verde
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164359 40
EAN / GTIN 4045197770158
Codice del produttore 164359 40

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
45
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN con ⌀ codolo in h6 per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. In questo modo si ottiene il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre più acquistare supporti speciali.
Con adduzione interna del lubrorefrigerante per la lubrificazione ottimale per l’inserto HPC per minori costi di produzione. Con taglienti corti ed elica diritta.
Visualizzazione delle tolleranze:
Configurabile:
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
H7: Esecuzione a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.

Uso:

Per l’alesatura HPC/HSC di fori ciechi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello