{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 21 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | configurabile | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
⌀ Campo | 20,210 mm - 21,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Sporgenza totale L1 | 93 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164359 21 | |
EAN / GTIN | 4045197769978 | |
Codice del produttore | 164359 21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatori in HSS ad alte prestazioni HPC Foro cieco 21 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 265.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 164.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 161.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 279.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 105.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | verde | senza | senza | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 160 | 271 | 232 | 160 | 201 |
⌀ Nominale DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | Norma interna | DIN 311 | DIN 208 B | Norma interna | DIN 206 B |
Lunghezza taglienti Lc | 25 | 155 | 62 | 25 | 100 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |