{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 34 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 78 mm | |
Sporgenza totale L1 | 194 mm | |
Lunghezza complessiva L | 321 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164000 34 | |
EAN / GTIN | 4045197092052 | |
Codice del produttore | 164000 34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 34mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 221.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 341.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 401.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 382.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 419.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | verde | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 321 mm | 321 mm | 200 mm | 200 mm | 364 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | no |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | Cono Morse |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro cieco | in caso di foro passante |