{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 38 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 81 mm | |
Sporgenza totale L1 | 204 mm | |
Lunghezza complessiva L | 329 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164000 38 | |
EAN / GTIN | 4045197092083 | |
Codice del produttore | 164000 38 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 38mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 263.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 404.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 457.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 440.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 200 mm | 305 mm |
⌀ Nominale DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Normativa | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna | DIN 206 B |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro cieco | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |