{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 32 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 77 mm | |
Sporgenza totale L1 | 190 mm | |
Lunghezza complessiva L | 317 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197092045 | |
Codice del produttore | 164000 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 311.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 179.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 204.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Normativa | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Lunghezza taglienti Lc | 77 mm | 77 mm | 133 mm | 133 mm |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |