{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 50 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 86 mm | |
Sporgenza totale L1 | 224 mm | |
Lunghezza complessiva L | 344 mm | |
Numero taglienti Z | 12 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,4 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164000 50 | |
EAN / GTIN | 4045197092144 | |
Codice del produttore | 164000 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 50mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 433.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 447.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 654.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 224 mm | 217 mm | 224 mm |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 344 mm | 347 mm | 344 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 208 B |
Lunghezza taglienti Lc | 86 mm | 174 mm | 86 mm |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | 7-8 grado | 7-8 grado |