{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 44 mm | |
Sporgenza totale L1 | 110 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 163000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197253194 | |
Codice del produttore | 163000 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina H7 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 58.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 42.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 91.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 114.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 57.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 98.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lunghezza complessiva L | 151 | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
⌀ Nominale DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norm | DIN 212 B | Norma interna | Norma interna | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Codolo cilindrico con h9 | Cono Morse | Cono Morse |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |