Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 3,1mm

Codice art.: 163000 3,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 212 B
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,1 mm
Rivestimento non rivestito
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 212 B
Passaggio interno per LR no
Codolo Codolo cilindrico con h9
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Sporgenza totale L1 33 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 3,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm
Tolleranza codolo h9
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163000 3,1
EAN / GTIN 4045197252708
Codice del produttore 163000 3,1

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
A partire dalla Dim. 1,8 numero pari di denti con passo asimmetrico.
Fino alla Dim. 3,7 con punta da centro su entrambi i lati; a partire dalla Dim. 3,9 con fori da centro su ambo i lati.
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti H7.

Uso:

Per alesare fori passanti. Grazie all’imbocco corto, si possono utilizzare anche per fori ciechi (da ⌀ 3,9 mm).

Nota:

  • Alesatori a macchina con scanalature diritte disponibili a magazzino.
  • Alesatori con diametri e accoppiamento diversi, vedere n. art. 162951.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello