Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 16mm

Codice art.: 163000 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 212 B
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 16 mm
Rivestimento non rivestito
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 212 B
Passaggio interno per LR no
Codolo Codolo cilindrico con h9
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 52 mm
Sporgenza totale L1 124 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Numero taglienti Z 8
⌀ Codolo Ds 12,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,3 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Tolleranza codolo h9
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163000 16
EAN / GTIN 4045197253231
Codice del produttore 163000 16

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
A partire dalla Dim. 1,8 numero pari di denti con passo asimmetrico.
Fino alla Dim. 3,7 con punta da centro su entrambi i lati; a partire dalla Dim. 3,9 con fori da centro su ambo i lati.
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti H7.

Uso:

Per alesare fori passanti. Grazie all’imbocco corto, si possono utilizzare anche per fori ciechi (da ⌀ 3,9 mm).

Nota:

  • Alesatori a macchina con scanalature diritte disponibili a magazzino.
  • Alesatori con diametri e accoppiamento diversi, vedere n. art. 162951.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale D<sub>C</sub>: 16mm

Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 16mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  72.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  51.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  115.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  143.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  75.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  127.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Sporgenza totale L1 124 mm 123 mm 123 mm 120 mm 127 mm 127 mm
⌀ Nominale DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Lunghezza taglienti Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Materiale da taglio HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante in caso di foro passante in caso di foro passante in caso di foro passante in caso di foro passante in caso di foro passante
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,3 mm/gir. 0,3 mm/gir. 0,3 mm/gir. 0,3 mm/gir. 0,2 mm/gir. 0,2 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm 0,1 mm - 0,3 mm 0,2 mm - 0,3 mm 0,2 mm - 0,3 mm 0,2 mm - 0,3 mm 0,2 mm - 0,3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello