{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 212 B | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 33 mm | |
Sporgenza totale L1 | 80 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 163000 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197253095 | |
Codice del produttore | 163000 8,1 |