{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 46 mm | |
Sporgenza totale L1 | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
Quadro del codolo □ | 7,1 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197250650 | |
Codice del produttore | 160500 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano regolabile 9 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 112.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 39.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 75 | 79 |
Lunghezza complessiva L | 124 | 124 |
⌀ Nominale DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 859 | DIN 206 B |
Lunghezza taglienti Lc | 46 | 62 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |