{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 68 mm | |
Sporgenza totale L1 | 112 mm | |
Lunghezza complessiva L | 188 mm | |
Quadro del codolo □ | 14 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160500 19 | |
EAN / GTIN | 4045197250742 | |
Codice del produttore | 160500 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano regolabile 19 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 217.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 156.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Lunghezza taglienti Lc | 68 | 145 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo dell’elica | 7-8 | 25 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |