{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 17 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 67 mm | |
Sporgenza totale L1 | 105 mm | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
Quadro del codolo □ | 12,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160500 17 | |
EAN / GTIN | 4045197250728 | |
Codice del produttore | 160500 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano regolabile 17 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 250.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 131.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 105 | 152 |
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 175 | 251 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Lunghezza taglienti Lc | 67 | 135 |
Angolo dell’elica | 7-8 | 25 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |