{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 30 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 859 | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 94 mm | |
Sporgenza totale L1 | 149 mm | |
Lunghezza complessiva L | 247 mm | |
Quadro del codolo □ | 22,4 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160500 30 | |
EAN / GTIN | 4045197250810 | |
Codice del produttore | 160500 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore a mano regolabile, ⌀ Nominale DC: 30mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 379.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 276.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 247 mm | 311 mm |
⌀ Nominale DC | 30 mm | 30 mm |
Normativa | DIN 859 | DIN 311 |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | 25 grado |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |