{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 859 | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 56 mm | |
Sporgenza totale L1 | 91 mm | |
Lunghezza complessiva L | 152 mm | |
Quadro del codolo □ | 10 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160500 12 | |
EAN / GTIN | 4045197250681 | |
Codice del produttore | 160500 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore a mano regolabile, ⌀ Nominale DC: 12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 129.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 98.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 152 mm | 199 mm |
⌀ Nominale DC | 12 mm | 12 mm |
Normativa | DIN 859 | DIN 311 |
Lunghezza taglienti Lc | 56 mm | 105 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | 25 grado |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |