{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 80 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 D | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 190 mm | |
Cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150390 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086853 | |
Codice del produttore | 150390 80 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione 90° 80 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 364.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 232.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 429.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 60 |
Cono Morse CM | 4 | 4 | 4 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 22 | 22 | 25 |