{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 28 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 D | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M14 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150390 28 | |
EAN / GTIN | 4045197086778 | |
Codice del produttore | 150390 28 |