{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 37 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 D | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M20 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 4,8 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150390 37 | |
EAN / GTIN | 4045197086815 | |
Codice del produttore | 150390 37 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 37mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 82.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 52.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 116.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ Esterno | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | M20 | M20 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Preforatura | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. |