{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 40 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 D | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
Cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150390 40 | |
EAN / GTIN | 4045197086822 | |
Codice del produttore | 150390 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione 90° 40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 103.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 66.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 151.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 97.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 90 | 60 |
Normativa | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Cono Morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |