{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 100 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 D | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 28 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150390 100 | |
EAN / GTIN | 4045197086860 | |
Codice del produttore | 150390 100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 100mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 495.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 329.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | 200 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse |
⌀ Preforatura | 28 mm | 28 mm |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 28 mm | 28 mm |