Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 10mm

Codice art.: 150182 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 10 mm
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,12 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino verde
Serie ProSteel
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150182 10
EAN / GTIN 4062406524234
Codice del produttore 150182 10

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
Acciaio < 1400 N/mm²
P
15
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
HOLEX Pro Steel:
  • risultati di lavorazione precisi nell’impiego manuale e meccanico.
  • Funzionamento senza vibrazioni grazie al passo estremamente irregolare dei taglienti per garantire un’ottima qualità delle superfici.
  • Durate ottimali degli utensili grazie al rivestimento ad alte prestazioni al TiAlN.
  • Elevata sicurezza dei processi grazie a un’evacuazione dei trucioli ottimale.
  • Interessante rapporto qualità-prezzo.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° senza vibrazioni.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90°, TiAlN, ⌀ Esterno D<sub>c</sub>: 10mm

Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 10mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  16.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
CHF  14.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  33.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino
CHF  10.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF  18.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  17.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
35.50 CHF
CHF  22.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
38.80 CHF
CHF  24.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  18.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3
⌀ Esterno 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Rivestimento TiAlN non rivestito TiAlN non rivestito TiN non rivestito TiAlN TiAlN TiAlN
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado
Normativa DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Tipo di prodotto Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici Svasatori conici

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello