{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Serie | ProSteel | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150184 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524401 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 18.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 38.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 10 | 10 |
Colore collarino | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 |
Tolleranza codolo | h9 | h9 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,5 | 2,5 |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | differente |