{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 11,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Serie | ProSteel | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150182 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524258 | |
Codice del produttore | 150182 11,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 11,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 19.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 35.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 40.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Tolleranza codolo | h9 | h9 | h9 |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | 0,12 mm/gir. | 0,13 mm/gir. |