Svasatore conico di precisione 90° 10 mm

Codice art.: 150152 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 10 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,12 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150152 10
EAN / GTIN 4045197716958
Codice del produttore 150152 10

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.
Codolo con 3 superfici di serraggio per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello