{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 16,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M8 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150152 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197717016 | |
Codice del produttore | 150152 16,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione 90° 16,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 24.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino
CHF 53.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 78.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 52.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino
CHF 24.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Rivestimento | non rivestito | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Normativa | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma interna | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |