{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 8,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Serie | ProSteel | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150182 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406524227 | |
Codice del produttore | 150182 8,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare 90° 8,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 16.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 30.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 35.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 57.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Colore collarino | verde | verde | verde | verde |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma interna |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |