{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 14,5 mm - 36 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M25 − M58 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Lunghezza complessiva | 1.258 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148350 7 | |
EAN / GTIN | 4067263462927 | |
Codice del produttore | 148350 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 7
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 177.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 223.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 1.258 mm | 1.258 mm |
Normativa | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 14,5 mm - 36 mm | 14,5 mm - 36 mm |
Per maschi a mano DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi |