{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 1814 | |
Apertura □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M10 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 175 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148350 1 | |
EAN / GTIN | 4067263461159 | |
Codice del produttore | 148350 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giramaschi, regolabile rinforzato 1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 14.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 21.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 7.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 175 | 175 | 175 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |