{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 3 mm - 9 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M4 − M12 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 265 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148350 2 | |
EAN / GTIN | 4067263461173 | |
Codice del produttore | 148350 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF 23.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 29.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Normativa | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
Per maschi a mano DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |