Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 2

Codice art.: 148200 2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 1814
Apertura □ 3 mm - 9 mm
Per maschi a mano DIN 352 M4 − M12
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 5 mm - 10 mm
Lunghezza complessiva 265 mm
Tipo di prodotto Giramaschi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148200 2
EAN / GTIN 4045197923950
Codice del produttore 148200 2
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un’impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.
Per sollecitazioni elevate e applicazioni precise. Tutte le dimensioni con corpo base in acciaio fucinato e ganascia fissa integrata. Livella tonda per applicazione diritta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello