{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 2 mm - 8 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M12 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 175 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148200 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197923943 | |
Codice del produttore | 148200 1.1/2 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |