Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 7

Codice art.: 148200 7
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 1814
Apertura □ 14,5 mm - 36 mm
Per maschi a mano DIN 352 M25 − M58
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 20 mm - 45 mm
Lunghezza complessiva 1.258 mm
Tipo di prodotto Giramaschi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 148200 7
EAN / GTIN 4045197924209
Codice del produttore 148200 7
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un’impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.
Per sollecitazioni elevate e applicazioni precise. Tutte le dimensioni con corpo base in acciaio fucinato e ganascia fissa integrata. Livella tonda per applicazione diritta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello