{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 9 mm - 24 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M16 − M42 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Lunghezza complessiva | 1.000 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197923998 | |
Codice del produttore | 148200 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giramaschi, regolabile rinforzato 6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 156.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 128.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 1.000 | 1.000 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 9 ;24 | 9 ;24 |
Per maschi a mano DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 11 ;32 | 11 ;32 |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi |