{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 2 mm - 5 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M8 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148200 0 | |
EAN / GTIN | 4045197923929 | |
Codice del produttore | 148200 0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile rinforzato 0
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 19.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 7.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 125 | 125 | 125 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 2 ;5 | 2 ;5 | 2 ;5 |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 − M8 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |