{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 1814 | |
Apertura □ | 2 mm - 8 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M12 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 175 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148350 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263461166 | |
Codice del produttore | 148350 1.1/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giramaschi, regolabile rinforzato 1.1/2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF 16.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 22.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
87 pezzi in magazzino
CHF 7.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 175 | 175 | 175 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 2 ;8 | 2 ;8 | 2 ;8 |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |