{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M4 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 0,7 mm | |
⌀ Nominale DC | 3,2 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 0,71 mm | |
Profondità di impiego massima | 8 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 28 mm | |
Sporgenza totale L1 | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanzamento fz in CFRP | 0,04 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139610 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197509710 | |
Codice del produttore | 139610 M4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a filettare a un dente 2×D, TiAlN, M: M4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 162.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 189.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 300.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | 44 mm | 47 mm |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Lunghezza codolo Ls | 28 mm | 28 mm | 36 mm |
Numero denti Z | 6 | 3 | 4 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |