{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M4 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 0,7 mm | |
⌀ Nominale DC | 3,14 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 5,98 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 47 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
⌀ Colletto D1) | 4,5 mm | |
Valore di programmazione per svasatura L1 | 6,5 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC | 0,008 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | rosso | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 5,98 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139652 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197199638 | |
Codice del produttore | 139652 M4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frese cilindriche a filettare 1,5×D M4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 300.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 162.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 189.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Lunghezza complessiva L | 47 mm | 40 mm | 44 mm | 55 mm |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | 28 mm | 28 mm | 36 mm |
Numero denti Z | 4 | 6 | 3 | 3 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio |