Frese cilindriche a filettare 1,5×D M8

Codice art.: 139652 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 1,25 mm
⌀ Nominale DC 6,22 mm
Lunghezza taglienti Lc 13,24 mm
Lunghezza codolo Ls 40 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
⌀ Colletto D1) 9 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 14,1 mm
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 4
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,015 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino rosso
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 13,24 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139652 M8
EAN / GTIN 4045197199669
Codice del produttore 139652 M8

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
30
Acciaio < 55 HRC
H
35
Acciaio < 60 HRC
H
30
Acciaio < 65 HRC
H
27
Acciaio < 67 HRC
H
25
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, su pezzi stabili.
Con codolo rinforzato e tagliente per creare una svasatura a 90°.

Vantaggi:

Svasatura e fresatura in un’unica fase di lavoro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello