Fresa a filettare a un dente 2×D, TiAlN, M: M2,5

Codice art.: 139610 M2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2,5
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 0,45 mm
⌀ Nominale DC 1,9 mm
Lunghezza taglienti Lc 0,45 mm
Profondità di impiego massima 6 mm
Lunghezza codolo Ls 18 mm
Sporgenza totale L1 6 mm
Lunghezza complessiva L 32 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 5
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,01 mm
Avanzamento fz in CFRP 0,02 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 5 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139610 M2,5
EAN / GTIN 4045197509697
Codice del produttore 139610 M2,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
40
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFRP
N
100
CFRP
N
100
Grafite
N
150
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, su pezzi stabili. Fresa a filettare molto stabile a un dente, ideale per GFRP, CFRP e grafite. Anche per leghe a base Ti e Ni e acciai temprati fino a 63 HRC.

Vantaggi:

Allontanamento radiale notevolmente minore rispetto alle frese a filettare multidente.

Nota:

Fresa a filettare a un dente esclusivamente per filettatura interna. I prefori (ed eventualmente la svasatura) devono essere già presenti!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello