Fresa a filettare a un dente 2×D, TiAlN, M: M1,6

Codice art.: 139610 M1,6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M1,6
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 0,35 mm
⌀ Nominale DC 1,2 mm
Lunghezza taglienti Lc 0,35 mm
Profondità di impiego massima 4 mm
Lunghezza codolo Ls 18 mm
Sporgenza totale L1 4 mm
Lunghezza complessiva L 32 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 4
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,01 mm
Avanzamento fz in CFRP 0,02 mm
Profilo della filettatura Profilo parziale
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 3,2 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139610 M1,6
EAN / GTIN 4045197533876
Codice del produttore 139610 M1,6
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
40
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFRP
N
100
CFRP
N
100
Grafite
N
150
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, su pezzi stabili. Fresa a filettare molto stabile a un dente, ideale per GFRP, CFRP e grafite. Anche per leghe a base Ti e Ni e acciai temprati fino a 63 HRC.

Vantaggi:

Allontanamento radiale notevolmente minore rispetto alle frese a filettare multidente.

Nota:

Fresa a filettare a un dente esclusivamente per filettatura interna. I prefori (ed eventualmente la svasatura) devono essere già presenti!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello