{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M3 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
⌀ Nominale DC | 2,4 mm | |
Profondità di impiego massima LC | 6 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 18 mm | |
Sporgenza totale L1 | 6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 32 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 5 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanzamento fz in CFRP | 0,02 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139610 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197509703 | |
Codice del produttore | 139610 M3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa a filettare a un dente 2×D M3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 140.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 155.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 296.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 118.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 175.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Tipo di filettatura | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Profondità filettatura | 6 | 9 | 4,26 | 6,25 | 6,25 | 7,73 |
⌀ Codolo Ds | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |