Punta in HMI GARANT Master Steel FEED, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3/8mm

Codice art.: 123036 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Esecuzione: 8×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Nominale in pollici corrisponde a 9,53 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Esecuzione 8×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 3
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 80,6 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 95 mm
Lunghezza complessiva L 142 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,44 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 123036 3/8
Codice del produttore 123036 3/8

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta a 3 taglienti, progettata specialmente per l'utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
  • La speciale geometria dei taglienti con taglienti stabili e un'ampia accessibilità al centro permette di effettuare avanzamenti molto elevati.
  • La punta brevettata e ottimizzata per il flusso dei trucioli assicura una minore pressione del taglio e una migliore rottura del truciolo.

L’innovativa tecnologia del tagliente trasversale garantisce un ottimo comportamento autocentrante. I 3 biselli garantiscono un’uscita del foro stabile e una perfetta rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello