Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Codice art.: 203038 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 42 mm
⌀ Posizione libera D1 5,8 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,12 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203038 6
EAN / GTIN 4045197718914
Codice del produttore 203038 6

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
125
Acciaio < 750 N/mm²
P
95
Acciaio < 900 N/mm²
P
85
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura fino a 0,7×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 6mm

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF  65.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF  33.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  51.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF  50.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  75.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino
CHF  27.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN AlCrN TiSiN
Normativa Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna
⌀ Tagliente DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Lunghezza taglienti Lc 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tolleranza ⌀ nominale f8 0 / −0,03 f8 e8 e8 e8
Modello N N N N N N
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,12 mm 0,2 mm 0,12 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello