{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale in pollici corrisponde a | 8,73 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123036 11/32 | |
Codice del produttore | 123036 11/32 |