{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Campo | 12,01 mm - 14 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 133 mm | |
Lunghezza complessiva L | 178 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123036 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201333 | |
Codice del produttore | 123036 12,01-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta in HMI GARANT Master Steel FEED, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,01-Xmm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 748.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 623.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 748.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 623.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 439.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 366.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 442.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 368.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |